エスコ
25x 450mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ品番
EA979MA-45
材質
PP
長さ(mm)
450
色
白
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
0.45
毛丈(mm)
25
ブラシ径(Φmm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50742685
EA979MA-45
オープン
¥
8,980
¥
9,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください