エスコ
60x 100mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ品番
EA979MB-10
材質
PP
長さ(mm)
100
色
白
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
0.1
毛丈(mm)
60
ブラシ径(Φmm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50742703
EA979MB-10
オープン
¥
5,970
¥
6,567
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください