エスコ
60x 250mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ品番
EA979MB-25
材質
PP
色
白
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
0.25
毛丈(mm)
60
ブラシ径(Φmm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50742746
EA979MB-25
オープン
¥
8,660
¥
9,526
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください