エスコ
8.0mm クイックリング(プラスチック製/白)
エスコ品番
EA980A-101B
材質
ポリエチレン
色
白
リンク内幅(mm)
15×58.2
線径(Φmm)
8
ねじ太さ(mm)
10.5
口の開き(mm)
9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50742807
EA980A-101B
オープン
¥
345
¥
380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください