エスコ エスコの 安全用品 エスコの カラーコーン・区画用品 エスコの 区画チェーン 6.0mmx30m プラスチックチェーン(白) 6.0mmx30m プラスチックチェーン(白) 注文コード 50742913 色白 材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-41B 質量(kg)3 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7 内容量1個 注意 ※プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げには適していません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA980A-41B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50742913 EA980A-41B オープン ¥9,660 ¥9,660 ¥10,626 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガードバー 角型なので転がりにくいガードバー TRUSCO 税込¥989 ¥899 バスケットへ KS単クランプΦ13穴付きΦ48.6~Φ42.7兼用 カミマル 税込¥417 ¥379 バスケットへ パイプクランプ カミマル 税込¥505 ¥459 パイプクランプ(高耐食性仕様) カミマル 税込¥648 ¥589 安全衛生旗 中(900×1250mm) ブラスト興業 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ カット コーン モノタロウ 税込¥14,278 ¥12,980 スコッチコーン モノタロウ 税込¥1,538~ ¥1,398~ (68) クランプカバー (ハードカバー) アラオ 税込¥131~ ¥119~ エコキャッピカ アラオ 税込¥33~ ¥30~ オレンジキャップ アラオ 税込¥120~ ¥109~ 単管ゴムキャップ アラオ 税込¥395~ ¥359~ 三角コーン スタンダード モノタロウ 税込¥1,099~ ¥999~ (138) クランプカバー 仙台銘板 税込¥87~ ¥79~ (8) ソフトスコッチコーン赤/白 トーグ安全工業 税込¥2,198~ ¥1,998~ スペーサー カメダデンキ 税込¥208~ ¥189~ セーフティコーン JWCシリーズ ジェイウィン(J win) 税込¥4,288~ ¥3,898~ LEDソーラー式コーンバー 日保 税込¥8,798~ ¥7,998~ ミニミニコーン slim ブラスト興業 税込¥505~ ¥459~ アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 ゲート工業 税込¥96,470~ ¥87,700~ スチール製ワイヤーメッシュパーティション ヘリオスHELIOS用オプション部品 S字金具 高岡ケージ工業 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全用品カラーコーン・区画用品区画チェーンプラスチックチェーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります プラスチックチェーン チェーンスタンド シェアする マイページ 最近見た商品