曜日別特売

6.0mmx30m プラスチックチェーン(蛍光黄)

6.0mmx30m プラスチックチェーン(蛍光黄) - エスコ
蛍光黄材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-47B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7内容量1個
注意
※プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げには適していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50742965EA980A-47B
オープン
9,660
10,626(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする