12mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄)

12mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄) - エスコ

低温・高温に強く耐候性に優れています。

材質高密度ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980AJ-10線径(Φmm)12チェーン内寸(mm)45×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50743412EA980AJ-10
オープン
8,230
9,053(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする