エスコ
5.0mmx15m リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
参考使用荷重(kg)
35
全長(m)
15
エスコ品番
EA980AL-3
材質
アルミ合金(A6063W-T3)
色
銀
質量(g)
2100
線径(Φmm)
5
チェーン内寸(mm)
35×8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50743507
EA980AL-3
オープン
¥
14,400
¥
15,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください