曜日別特売

2.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)

2.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) - エスコ

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。

使用荷重(kg)30全長(m)30仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-130材質SUS304線径(Φmm)2仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)12.0×3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50743577EA980SA-130
オープン
19,400
21,340(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする