エスコ
2.5mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)
60
全長(m)
2
仕様
溶接あり
エスコ品番
EA980SA-202
材質
SUS304
線径(Φmm)
2.5
仕上
研磨仕上
チェーン内寸(mm)
14.0×4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50743595
EA980SA-202
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください