曜日別特売

1.4mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)

1.4mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) - エスコ

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。

使用荷重(kg)8全長(m)30仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-24材質SUS304線径(Φmm)1.4仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)7.3×3.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50743665EA980SA-24
オープン
9,520
10,472(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする