エスコ
1.6mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)
3
全長(m)
10
仕様
溶接なし
エスコ品番
EA980SA-33
材質
SUS304
線径(Φmm)
1.6
仕上
電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)
16.8×5.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50743692
EA980SA-33
-
オープン
¥
4,610
¥
4,610
¥
5,071
(税込)
翌日出荷
返品不可
62836876
EA980SA-33【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
4,610
¥
4,590
¥
2,898
アウトレット
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください