エスコ
2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)
8
全長(m)
10
仕様
溶接なし
エスコ品番
EA980SA-43
材質
SUS304
線径(Φmm)
2
仕上
電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)
20.3×6.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50743744
EA980SA-43
オープン
¥
5,220
¥
5,742
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください