エスコ
6.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)
350
全長(m)
30
仕様
溶接あり
エスコ品番
EA980SA-630
材質
SUS304
線径(Φmm)
6
仕上
研磨仕上
チェーン内寸(mm)
31.0×9.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50743787
EA980SA-630
オープン
¥
51,300
¥
56,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください