エスコ
2.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)
8
全長(m)
2
エスコ品番
EA980SD-31
材質
鉄(SWRM6)
線径(Φmm)
2
表面処理
ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)
20.3×6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50743918
EA980SD-31
オープン
¥
385
¥
424
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください