曜日別特売

2.3mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

2.3mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) - エスコ

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。

使用荷重(kg)10全長(m)10エスコ品番EA980SD-43材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)2.3表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)30.6×8.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50743972EA980SD-43
オープン
1,570
1,727(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする