エスコ
3.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)
15
全長(m)
30
エスコ品番
EA980SD-54
材質
鉄(SWRM6)
線径(Φmm)
3
表面処理
ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)
32.5×9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50744024
EA980SD-54
オープン
¥
6,230
¥
6,853
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください