エスコ
5.5mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
継ぎ目熔接有り。
線径の大きなリンクチェーン。
強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)
200
全長(m)
30
エスコ品番
EA980SE-64
材質
鉄(SWRM6)
長さ(m)
30
使用荷重(t)
200
線径(Φmm)
5.5
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
9
仕上
ユニクロメッキ仕上げ
チェーン線径(Φmm)
5.5
質量(g/m)
533
破断荷重
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50744137
EA980SE-64
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください