6.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

6.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) - エスコ

継ぎ目熔接有り。
線径の大きなリンクチェーン。
強度は最も強くなります。

使用荷重(kg)250全長(m)2エスコ品番EA980SE-71材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)250線径(Φmm)6.5寸法A(mm)37寸法B(mm)10仕上ユニクロメッキ仕上げチェーン線径(Φmm)6.5質量(g/m)743破断荷重800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50744146EA980SE-71
オープン
2,600
2,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする