エスコ
8.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
継ぎ目熔接有り。
線径の大きなリンクチェーン。
強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)
450
全長(m)
2
エスコ品番
EA980SE-91
材質
鉄(SWRM6)
長さ(m)
2
使用荷重(t)
450
線径(Φmm)
8.5
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
11
仕上
ユニクロメッキ仕上げ
チェーン線径(Φmm)
8.5
質量(g/m)
1333
破断荷重
1400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50744225
EA980SE-91
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください