エスコ
3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)
50
全長(m)
10
仕様
溶接あり
エスコ品番
EA980SF-33
材質
鉄(SWRM6)
線径(Φmm)
3
仕上
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)
21.0×5.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50744286
EA980SF-33
オープン
¥
4,820
¥
5,302
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください