4.8mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)

4.8mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ) - エスコ

線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。

使用荷重(kg)150全長(m)10仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-53材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)150線径(Φmm)4.8仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)4.8チェーン内寸(mm)27.0×7.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50744365EA980SF-53
オープン
9,150
10,065(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする