エスコ
5.5mmx30m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)
200
全長(m)
30
仕様
溶接あり
エスコ品番
EA980SF-64
材質
鉄(SWRM6)
長さ(m)
30
使用荷重(t)
200
線径(Φmm)
5.5
仕上
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン線径(Φmm)
5.5
チェーン内寸(mm)
30.0×9.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50744417
EA980SF-64
オープン
¥
30,000
¥
33,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください