3.0x 900mm リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)

3.0x 900mm リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄) - エスコ

チェーンと接する対象物にキズがつきません。
チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。
ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。

長さ(mm)900エスコ品番EA980SS-12材質チェーン:ステンレスSUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)線径(Φmm)3肉厚(mm)1.3内容量1個
注意
※南京錠を取り付けてご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50744873EA980SS-12
オープン
2,240
2,464(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする