エスコ
3.0x1200mm リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
チェーンと接する対象物にキズがつきません。
チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。
ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。
線径(Φmm)
3
チェーン線径(Φmm)
3
材質
チェーン:ステンレスSUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
長さ(mm)
1200
エスコ品番
EA980SS-13
色
黄
肉厚(mm)
1.3
内容量
1個
注意
※南京錠を取り付けてご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50744882
EA980SS-13
3
1200
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください