エスコ
3.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
使用荷重(kg)
100
長さ(m)
2
エスコ品番
EA980ST-302
材質
チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
使用荷重(t)
100
線径(Φmm)
3
肉厚(mm)
1.3
チェーン線径(Φmm)
3
チェーン内寸(mm)
24×5
チューブ色
透明(クリアー)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50744968
EA980ST-302
オープン
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください