エスコ
4.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
使用荷重(kg)
170
長さ(m)
2
エスコ品番
EA980ST-402
材質
チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
線径(Φmm)
4
肉厚(mm)
1.3
チェーン内寸(mm)
26×6.5
チューブ色
透明(クリアー)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50745004
EA980ST-402
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください