曜日別特売

4.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)

4.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付) - エスコ
使用荷重(kg)170長さ(m)10エスコ品番EA980ST-410材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)線径(Φmm)4肉厚(mm)1.3チェーン内寸(mm)26×6.5チューブ色透明(クリアー)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50745022EA980ST-410
オープン
22,000
24,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする