5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)

5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付) - エスコ
使用荷重(kg)250長さ(m)2エスコ品番EA980ST-502材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)使用荷重(t)250線径(Φmm)5肉厚(mm)1.3チェーン線径(Φmm)5チェーン内寸(mm)27×8チューブ色透明(クリアー)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50745047EA980ST-502
オープン
5,010
5,511(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする