エスコ
5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
使用荷重(kg)
250
長さ(m)
10
エスコ品番
EA980ST-510Y
材質
チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
線径(Φmm)
5
肉厚(mm)
1.3
チェーン内寸(mm)
27×8
チューブ色
黄色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50745074
EA980ST-510Y
オープン
¥
37,000
¥
40,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください