エスコ
2.6mmx10m リンクチェーン(スチール製)
リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)
70
全長(m)
10
仕様
溶接あり
エスコ品番
EA980TJ-13
材質
鉄(SWRM6)
線径(Φmm)
2.6
仕上
ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)
13.6×4.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50745476
EA980TJ-13
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください