エスコ
25mm用 スリングプロテクター
全長(mm)
500
幅(mm)
25用
仕様
マジックテープ止め
エスコ品番
EA981CS-1
材質
ナイロン
厚さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50746517
EA981CS-1
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください