エスコ
50mm用 スリングプロテクター
全長(mm)
500
幅(mm)
50用
仕様
マジックテープ止め
エスコ品番
EA981CS-2
材質
ナイロン
厚さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50746544
EA981CS-2
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください