エスコ
37mmx1.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)
全長(m)
1
幅(mm)
37
エスコ品番
EA981CT-1
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色
灰
ベルト幅(mm)
37
使用荷重(kg)
500
揚量(t)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50746553
EA981CT-1
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください