エスコ
37mmx6.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ品番
EA981CT-6
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)
37
色
灰
ベルト幅(mm)
37
全長(m)
6
使用荷重(kg)
500
揚量(t)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50746623
EA981CT-6
オープン
¥
8,570
¥
9,427
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください