エスコ
40mmx1.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ品番
EA981CV-1
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)
40
色
紫
全長(m)
1
揚量(t)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50746684
EA981CV-1
オープン
¥
4,780
¥
5,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください