40mmx1.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)

40mmx1.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) - エスコ
全長(m)1.5幅(mm)40エスコ品番EA981CV-1.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1揚量(t)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50746693EA981CV-1.5
オープン
5,690
6,259(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする