曜日別特売

40mmx2.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)

40mmx2.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) - エスコ
エスコ品番EA981CV-2.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40全長(m)2.5揚量(t)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50746718EA981CV-2.5-
オープン7,580
7,580
8,338(税込)
翌日出荷
返品不可
71695745EA981CV-2.5【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン7,580
5,998
アウトレット
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする