エスコ
40mmx9.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ品番
EA981CV-9
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)
40
色
紫
ベルト幅(mm)
40
使用荷重(t)
1
全長(m)
9
揚量(t)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50746815
EA981CV-9
オープン
¥
19,000
¥
20,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください