エスコ
42mmx4.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
全長(m)
4
幅(mm)
42
エスコ品番
EA981CW-4
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色
青
揚量(t)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50746876
EA981CW-4
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください