エスコ
50mmx1.5m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
全長(m)
1.5
幅(mm)
50
エスコ品番
EA981CX-1.5
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色
緑
ベルト幅(mm)
50
使用荷重(t)
2
揚量(t)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50746973
EA981CX-1.5
オープン
¥
9,110
¥
10,021
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください