エスコ
50mmx5.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
全長(m)
5
幅(mm)
50
エスコ品番
EA981CX-5
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色
緑
揚量(t)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50747025
EA981CX-5
オープン
¥
19,700
¥
21,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください