エスコ
50mmx7.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ品番
EA981CX-7
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)
50
色
緑
ベルト幅(mm)
50
使用荷重(t)
2
全長(m)
7
揚量(t)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50747052
EA981CX-7
オープン
¥
25,800
¥
28,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください