エスコ
55mmx4.0m/ 3.2ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ品番
EA981CY-4
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)
55
色
黄
ベルト幅(mm)
55
使用荷重(t)
3.2
全長(m)
4
揚量(t)
3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50747156
EA981CY-4
オープン
¥
24,000
¥
26,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください