エスコ
100mmx2.5m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ品番
EA981CZ-2.5
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)
100
色
赤
ベルト幅(mm)
100
使用荷重(t)
5
全長(m)
2.5
揚量(t)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50747235
EA981CZ-2.5
オープン
¥
26,200
¥
28,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください