曜日別特売

100mmx3.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)

100mmx3.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ) - エスコ
全長(m)3幅(mm)100エスコ品番EA981CZ-3材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)ベルト幅(mm)100使用荷重(t)5揚量(t)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50747244EA981CZ-3
オープン
30,700
33,770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする