曜日別特売

100mmx8.5m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)

100mmx8.5m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ) - エスコ
エスコ品番EA981CZ-8.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)100ベルト幅(mm)100使用荷重(t)5全長(m)8.5揚量(t)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50747314EA981CZ-8.5
オープン
75,700
83,270(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする