曜日別特売

34mmx0.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)

34mmx0.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス) - エスコ
長さ(m)0.5幅(mm)34エスコ品番EA981DG-0.5材質ポリエステルベルト幅(mm)34使用荷重(t)1全長(m)0.5材質(表面)ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50747646EA981DG-0.5
オープン
3,340
3,674(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする