エスコ
34mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
長さ(m)
1
幅(mm)
34
エスコ品番
EA981DG-1
材質
ポリエステル
色
紫
ベルト幅(mm)
34
使用荷重(t)
1
全長(m)
1
材質(表面)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50747655
EA981DG-1
オープン
¥
5,230
¥
5,753
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください