34mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)

34mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス) - エスコ
長さ(m)4幅(mm)34エスコ品番EA981DG-4材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル揚量(t)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50747716EA981DG-4-
オープン16,600
16,600
18,260(税込)
翌日出荷
返品不可
61795748EA981DG-4【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
15,80014,900
11,900
アウトレット
13,090(税込)
当日出荷
返品不可
残り16点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする